| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0015387 Herst.-Nr.: 15387 EAN/GTIN: 4042974012708 |
| |
|
| | |
| Bockrolle mit Spurkranzrad aus Grauguss, Kugellager, Gehäuse aus Stahlschweißkonstruktion, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Eigengewicht: 5.5 kg, Laufflächen-Ø: 150 mm, Spurkranzdurchmesser: 175 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite mit Spurkranz: 46 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 36 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Radlagerung: Kugellager, Ident-Nr.0015387 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Guss Bockrolle, Spurkranzrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 52,76* | € 68,56* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,92* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|