|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0015403 Herst.-Nr.: 15403 EAN/GTIN: 4042974040565 |
| |
|
|  |  |
 | Schwerlast-Polyamidrad mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Naben-Ø: 38 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, Eigengewicht: 0.252 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polyamid, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0015403 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,76* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,23* | € 8,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|