|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0015936 Herst.-Nr.: 15936 EAN/GTIN: 4042974021083 |
| |
|
|  |  |
 | Seilrolle aus Polyamid mit Gleitlager und halbrunder Nut, Eigengewicht: 0.04 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 90 kg, Radbreite: 30 mm, Rad-Ø: 60 mm, Nabenlänge: 18 mm, Nuttiefe: 11 mm, Radlagerung: Gleitlager Naben-Ø: 30 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nutradius: 10 mm, Ident-Nr.0015936 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle mit Nut, Laufrolle |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 5,44* | € 7,65* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 5,45* | € 7,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|