| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0015937 Herst.-Nr.: 15937 EAN/GTIN: 4042974021830 |
| |
|
| | |
| Seilrolle aus Polyamid mit Gleitlager und halbrunder Nut, Eigengewicht: 0.022 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Radbreite: 12 mm, Rad-Ø: 65 mm, Nabenlänge: 15 mm, Nuttiefe: 4 mm, Radlagerung: Gleitlager Naben-Ø: 16.5 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nutradius: 4 mm, Ident-Nr.0015937 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle mit Nut, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,37* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|