| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0016524 Herst.-Nr.: 16524 EAN/GTIN: 4042974013385 |
| |
|
| | |
| Seilrolle aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager und halbrunder Nut, Eigengewicht: 0.4 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 110 kg, Radbreite: 24 mm, Rad-Ø: 100 mm, Nabenlänge: 27 mm, Nuttiefe: 11 mm, Radlagerung: Gleitlager Naben-Ø: 21 mm, Achsloch-Ø: 10.1 mm, Nutradius: 8 mm, Ident-Nr.0016524 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gussrolle mit Nut, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,46* | € 29,16* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 21,45* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|