| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0017494 Herst.-Nr.: 17494 EAN/GTIN: 4042974125323 |
| |
|
| | |
| Kugelrollen aus Vollmaterial mit verzinkter Oberfläche, Eigengewicht: 0.194 kg, Außen-Ø (D1): 45 mm, Gehäuse-Ø (D): 36 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlblech, verzinkt, Höhe Überstand (h): 10 mm, Kugel-Ø (dw): 22.2 mm, Schmutzausgangsloch: Ja, Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 180 kg, Kugelrolle aus Vollmaterial, Gesamtbauhöhe (H): 30.5 mm, Ident-Nr.0017494 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Massivgehäuse, Kugelrolle Vollmaterial Schwerlast, Kugelrolle Stahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,72* | € 25,24* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|