Lenkrolle mit Luftrad, Stahlblechgehäuse, Luftrad mit Stahlblechfelge und Kugellager, Profil: Rille, Ausladung Lenkrolle: 82 mm, Gesamtbauhöhe: 408 mm, Laufflächenmaterial: Luftbereifung, Plattenbreite: 150 mm, Plattenlänge: 150 mm, Radbreite: 100 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 300 mm, Störkreisradius: 282 mm, Schraublochdurchmesser: 10 mm, Schraublochentfernung Breite: 125 mm, Schraublochentfernung Länge: 125 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 50 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Luftrad mit Stahlblechfelge und Rollenlager, pulverbeschichtet, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0018618 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|