| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0019269 Herst.-Nr.: 19269 EAN/GTIN: 4042974011626 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 50 mm, Gesamtbauhöhe: 172 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 60 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 130 mm, Störkreisradius: 115 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 800 kg, Ident-Nr.0019269 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Stahl Lenkrolle, Schwerlastlenkrolle, Stahlrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,97* | € 493,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 423,93* | € 495,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|