Lenkrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.1 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 90 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021243 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|