| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022460SH Herst.-Nr.: 0022460SH EAN/GTIN: 4042974151780 |
| |
|
| | |
| Kugelrollen mit Bodenflansch, Eigengewicht: 5.52 kg, Gehäuse-Ø (D): 101.6 mm, Gehäusehöhe (T): 84 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlkugel-Ø (dw): 50.8 mm, Lochabstand (LxL): 101.6 mm, Plattenabmessung (FxF): 127 mm, Schmutzausgangsloch: nein, Schraubloch-Ø (B): 11 mm, Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 2000 kg, Kugelrolle mit Bodenflansch, Gesamtbauhöhe (H): 98.3 mm, Ident-Nr.0022460 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Bodenflansch, Kugelrolle Stahl, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,76* | € 512,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,52* | € 514,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|