| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022714 Herst.-Nr.: 22714 EAN/GTIN: 4042974015310 |
| |
|
| | |
| Rad aus geschäumten PU mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Tragfähigkeit dynamisch: 60 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 37 mm, Radlagerung: Kugellager, Eigengewicht: 0.156 kg, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: geschäumter Polyurethan, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Kunststoff, Ident-Nr.0022714 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pannensicher, geschäumt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,47* | € 34,47* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,70* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|