| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022816 Herst.-Nr.: 22816 EAN/GTIN: 4042974052469 |
| |
|
| | |
| Polyamidrad mit Edelstahl-Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 80 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Naben-Ø: 36 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, Eigengewicht: 0.176 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polyamid, Laufflächenart: zylindrisch, Felgenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0022816 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 10,38* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,61* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|