| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022975 Herst.-Nr.: 22975 EAN/GTIN: 4042974010797 |
| |
|
| | |
| Luftrad mit Stahlblechfelge, Kugellager und Stollenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 750 kg, Rad-Ø: 460 mm, Radbreite: 140 mm, Luftbereifung Abmessung: 5.00-8 Zoll, Achsloch-Ø: 30 mm, Nabenlänge: 100 mm, Deckenprofil: Stollenprofil, Reifendruck: 6 bar, Radlagerung: Kugellager, Laufflächen, Farbe: schwarz, Deckenstärke: 6-lagig Ply, Ident-Nr.0022975 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luft Bereifung, Karrenrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 126,60* | € 157,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 128,24* | € 158,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|