| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0024992 Herst.-Nr.: 24992 EAN/GTIN: 4042974055248 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Bockrolle mit Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager und Kugellagerschutzkappe, Lauffläche aus Polyurethan, Gehäuse aus Edelstahl, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 80 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, blaugrau, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Standard Edelstahl Bockgehäuse aus Chromnickelstahl, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0024992 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Polyamid Polyurethanrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,19* | € 19,59* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|