| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0026445 Herst.-Nr.: 26445 EAN/GTIN: 4042974170194 |
| |
|
| | |
| Colli-Rollschienen Rolle: Stahl- und Kunststoffrollen als Normal- oder Spurkranzrolle Ø 50 mm und Ø 54 mm, kugel- oder gleitgelagert, Tragfähigkeit 40 – 150 kg/Rolle, Profil: aus verzinktem Stahlblech, S = 2,5 mm, das Profil hat eine Lagerlänge von 6.000 mm, die Colli-Rollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Montage: Mitte erstes Röllchen nach 50 mm von der Profilkante gesetzt, das Ende der Schiene ist auslaufend (Lochraster 33,33 mm), ein definierter Anfangsröllchenabstand ist gegen Aufpreis möglich (wenn gewünscht, bitte bei der Bestellung mit angeben). Verschraubung: Stahlschraube (M8), Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge an. Bestellbeispiel: US-NR80-066/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 82,59* | € 103,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,59* | € 103,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,92* | € 104,08* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,74* | € 105,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|