| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0026941 Herst.-Nr.: 26941 EAN/GTIN: 4042974173102 |
| |
|
| | |
| Mini-Kugelrollen, wahlweise mit Stahl- Alu- oder Edelstahlkugel, Eigengewicht: 0.001 kg, Gehäuse-Ø (D): 8 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Aluminium, Gewindezapfenlänge: (GL): 2.5 mm, Höhe Überstand (h): 6 mm, Kugel-Ø (dw): 4.8 mm, Gewinde (M): M2 Kugelmaterial: Niro, Tragfähigkeit dynamisch: 5 kg, Mini-Kugelrollen mit Gewindezapfen, Gesamtbauhöhe (H): 8.5 mm, Ident-Nr.0026941 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Mini, Kugelrolle Gewindezapfen, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,03* | € 49,36* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,98* | € 51,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|