| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0027488 Herst.-Nr.: 27488 EAN/GTIN: 4042974057389 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp Thermoplastrad, grau, spurlos, Gehäuse aus Edelstahl, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager und Fadenschutzscheiben, Ausladung Lenkrolle: 52 mm, Gesamtbauhöhe: 197 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Plattenbreite: 106 mm, Plattenlänge: 130 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 150 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 180 kg, Radkörper aus Polypropylen mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau, nicht kreidend, ca. 85° Shore A, mit Fadenschutzscheiben, elegantes Design, Standard Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0027488 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| ... > Rollen, Thermoplastrad, VA, bis 350 kg > Rollen, Thermoplastrad, VA, bis 220 kg > Lenkrollen, Thermoplastrad, Platte, Stopp, VA | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle Feststeller, Edelstahlrolle, Gummirolle thermoplastisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 50,37* | € 65,98* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 50,50* | € 67,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|