| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028103 Herst.-Nr.: 28103 EAN/GTIN: 4042974058287 |
| |
|
| | |
| Apparate-Doppelrollen mit Feststeller aus Kunststoff, mit Gleitlager, mit Gewindebefestigung, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 12 mm, Gesamtbauhöhe: 65 mm, Ausladung Lenkrolle: 18 mm, Befestigungtyp: Gewindestift, Laufflächen, Farbe: schwarz, Maße Stiftbefestigung: M10 x 15 mm, Ident-Nr.0028103 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,66* | € 37,88* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|