| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028109 Herst.-Nr.: 28109 EAN/GTIN: 4042974024497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit schwarzem Kunststoffrad, Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 25 kg, Rad-Ø: 38 mm, Radbreite: 18 mm, Gesamtbauhöhe: 53 mm, Ausladung Lenkrolle: 20 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte,Schraublochdurchmesser: 5 mm, Laufflächen, Farbe: schwarz, Laufflächenmaterial: Polyamid, Eigengewicht: 0.85 kg, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Plattenbreite: 42 mm, Plattenlänge: 42 mm, verzinkt Rad aus schwarzem Kunststoff mit Gleitlager, Radachse vernietet, Gehäuse: leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit einreihiger Kugellagerung, Ident-Nr.0028109 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hersteller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,51* | € 23,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 17,56* | € 24,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|