| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028120 Herst.-Nr.: 28120 EAN/GTIN: 4042974024572 |
| |
|
| | |
| VE4 besteht aus 4 Apparate-Lenkrollen 0010327: Befestigungsplatte, Thermoplastrad, Gleitlager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Rad-Ø: 75 mm, Radbreite: 23 mm, Gesamtbauhöhe: 101 mm, Ausladung Lenkrolle: 25 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Schraublochentfernung Länge: 46 mm, Schraublochentfernung Breite: 46 mm, Schraublochdurchmesser: 6.2 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 60 mm, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, ca. 85° Shore A, Lauffläche grau, nicht kreidend, leichte gepresste Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0028120 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Lenkrolle Gummi, Gummirolle thermoplastisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,71* | € 15,10* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|