| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028123 Herst.-Nr.: 28123 EAN/GTIN: 4042974024589 |
| |
|
| | |
| VE4 besteht aus 4 Apparate-Lenkrollen 0010337: Befestigungsplatte,Doppelstopp und Thermoplastrad, Gleitlager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 18 mm, Gesamtbauhöhe: 71 mm, Ausladung Lenkrolle: 21 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Schraublochentfernung Länge: 46 mm, Schraublochentfernung Breite: 46 mm, Schraublochdurchmesser: 6.2 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 60 mm, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, ca. 85° Shore A, Lauffläche grau, nicht kreidend, leichte gepresste Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung und Feststeller, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0028123 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Lenkrolle Gummi, Gummirolle thermoplastisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,08* | € 15,59* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|