| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028133 Herst.-Nr.: 28133 EAN/GTIN: 4042974058409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VE4 besteht aus 4 Apparate-Lenkrollen 0010657: Befestigungsplatte, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 18 mm, Gesamtbauhöhe: 71 mm, Ausladung Lenkrolle: 21 mm, Schraublochentfernung Länge: 46 mm, Schraublochentfernung Breite: 46 mm, Schraublochdurchmesser: 6.2 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 60 mm, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A, nicht kreidend, Fadenschutzscheibe aus Kunststoff, leichte gepresste Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung und Feststeller, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0028133 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hersteller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Lenkrolle Gummi, Gummirolle thermoplastisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 15,01* | € 20,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,04* | € 21,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|