| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028335AND Herst.-Nr.: 0028335AND EAN/GTIN: 4042974059383 |
| |
|
| | |
| Gusspolyamidrad mit Kugellager, für extrem hohe Tragfähigkeit, Tragfähigkeit dynamisch: 1250 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 40 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 45 mm, Naben-Ø: 65 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.692 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: PA 6-G, Laufflächenart: zylindrisch, Felgenmaterial: PA 6-G, Ident-Nr.0028331 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 131,22* | € 161,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,55* | € 162,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|