Schwerlast Bockrolle mit Gußpolyamidrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Gesamtbauhöhe: 255 mm, Laufflächenmaterial: PA 6-G, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 55 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: natur, Rad-Ø: 200 mm, Schraublochdurchmesser: 14 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 3000 kg, lackiert Aus zähhartem, hochverdichtetem Gusspolyamid mit extrem hoher Tragfähigkeit, Hohe Abriebfestigkeit, geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette, sowie gegen bestimmte, Säuren, und Laugen in verdünnter Konzentration, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028589 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|