Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-HS-STS-100-K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-HS-STS-100-K-3
LENKROLLE, L-HS-STS-100-K-3
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0028597
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     28597
EAN/GTIN:
     4042974060594
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Schwerlast Lenkrolle mit Ganzstahlrad und Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, extrem hohe Tragkraft, Ausladung Lenkrolle: 50 mm, Eigengewicht: 5.29 kg, Gesamtbauhöhe: 145 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Oberflächenbeschichtung: verzinkt, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: gehärtet, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 100 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 1700 kg, Ganzstahlräder mit extrem hoher Tragfähigkeit, mit Kugellager, Sehr hohe Abriebfestigkeit und sehr geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Oberfläche leicht geölt, Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel und eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Radachse verschraubt, Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert, Ident-Nr.0028597
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, lenkrollen 100 mm, Schwerlastlenkrolle, Stahlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 186,67*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 187,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.