Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 0.776 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0029470 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hersteller |
|