Lenkrolle mit Thermoplastrad grau, spurlos, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 52 mm, Eigengewicht: 1.69 kg, Gesamtbauhöhe: 190 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 132 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 180 kg, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blau-grau, nicht kreidend, ca. 85° Shore A,Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0029493 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|