| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0029559 Herst.-Nr.: 29559 EAN/GTIN: 4042974030689 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Rollenlager, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 52 mm, Gesamtbauhöhe: 208 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 45 mm, Rad-Ø: 175 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Rollenlager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -25°C bis 90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0029559 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Nylonrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,07* | € 40,36* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,15* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|