| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0029888 Herst.-Nr.: 29888 EAN/GTIN: 4042974063441 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 59 mm, Eigengewicht: 3.05 kg, Gesamtbauhöhe: 243 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 159 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus elastischem Polyurethan, ca. 80° Shore A, Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, Extra schweres Edelstahlgehäuse aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029888 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 103,34* | € 128,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,85* | € 129,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|