| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0030201 Herst.-Nr.: 30201 EAN/GTIN: 4042974031174 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Rollenlager, elektrisch leitfähig, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Rollenlager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Elektrisch leitfähig, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030201 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle Feststeller, Polyamidrolle elektr. leitfähig, Nylonrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,82* | € 20,35* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,84* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|