| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0030343 Herst.-Nr.: 30343 EAN/GTIN: 4042974064660 |
| |
|
| | |
| Apparate-Doppelrollen aus Kunststoff, mit Gleitlager, mit Befestigungsplatte, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Rad-Ø: 40 mm, Radbreite: 10 mm, Gesamtbauhöhe: 58 mm, Ausladung Lenkrolle: 16 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Schraublochentfernung Länge: 29 mm, Schraublochentfernung Breite: 29 mm, Schraublochdurchmesser: 5 mm, Laufflächen, Farbe: schwarz, Laufflächenmaterial: Polyamid, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Plattenbreite: 40 mm, Plattenlänge: 40 mm, Radkörper aus hochwertigen schwarzen Kunststoff mit Gleitlager, Plattenbefestigung, Ident-Nr.0030343 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,02* | € 32,97* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 24,02* | € 34,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|