| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0030548 Herst.-Nr.: 30548 EAN/GTIN: 4042974065704 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 127 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Rückenloch-Ø: 12 mm, Ident-Nr.0030548 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle Feststeller, Vollgummirolle elektr. leitfähig, Schwenkrolle Gummi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,70* | € 16,36* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,71* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|