| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0031084 Herst.-Nr.: 31084 EAN/GTIN: 4042974069535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Rollenlager, elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 32 mm, Eigengewicht: 0.7 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 110 mm, Schraublochdurchmesser: 8 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 130 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Rollenlager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Elektrisch leitfähig, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp, aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0031084 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hersteller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 33,68* | € 45,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,46* | € 46,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|