| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0033423 Herst.-Nr.: 33423 EAN/GTIN: 4042974086259 |
| |
|
| | |
| Polyamidrad, Kugellager, elektrisch leitfähig, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, Laufflächenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0033423 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Polyamidrad ableitend, Polyamidrolle elektr. Leitfähig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 47,44* | € 61,74* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,24* | € 63,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|