| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0033424 Herst.-Nr.: 33424 EAN/GTIN: 4042974086266 |
| |
|
| | |
| Polyamidrad, Kugellager, elektrisch leitfähig, Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 72 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, Eigengewicht: 1.37 kg, Laufflächenmaterial: Polyamid, Ident-Nr.0033424 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 65,83* | € 83,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|