| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0033778 Herst.-Nr.: 33778 EAN/GTIN: 4042974089250 |
| |
|
| | |
| Gusspolyamidrad mit Kugellager, für extrem hohe Tragfähigkeit, Tragfähigkeit dynamisch: 2500 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 65 mm, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge: 65 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Laufflächenmaterial: PA 6-G, Felgenmaterial: PA 6-G, Ident-Nr.0033778 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 120,14* | € 148,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,91* | € 149,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|