| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0033803 Herst.-Nr.: 33803 EAN/GTIN: 4042974089502 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Rückenloch und Polyamidrad, Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 52 mm, Eigengewicht: 1.336 kg, Gesamtbauhöhe: 185 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 127 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Rückenloch-Ø: 12 mm, Ident-Nr.0033803 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Kunststoffrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,32* | € 23,51* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,35* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|