| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0034148 Herst.-Nr.: 34148 EAN/GTIN: 4042974193131 |
| |
|
| | |
| Federzug Traglast:1,5 - 3,0 kg, Gehäuse und Seiltrommel aus Kunststoff, Eigengewicht: 0.8 kg, Arretiervorrichtung: nein, Aufhängeöse: drehbar, Gehäusetiefe: 45 mm, Karabinerhaken: ja, Maß zwischen obere und untere Aufnahme: 363 mm, Material Seil: Stahl, Seilauszuglänge: 2500 mm, Seilauszug-Begrenzung: ja, Traglast: von bis: 1,5 - 3,0 kg, Traglast-Einstellung: ja, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Ident-Nr.0034148 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federzug, Federzug Stahlseil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 116,88* | € 144,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,58* | € 144,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|