| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0036835 Herst.-Nr.: 36835 EAN/GTIN: 4042974220615 |
| |
|
| | |
| Graugussrad mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg, Rad-Ø: 200 mm, Radbreite: 48 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 48 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Guß, Felgenmaterial: Guß, Ident-Nr.0036835 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,28* | € 54,62* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,42* | € 55,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|