| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0039427 Herst.-Nr.: 39427 EAN/GTIN: 4042974245120 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Gesamtbauhöhe: 255 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 80 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: orange, Rad-Ø: 200 mm, Schraublochdurchmesser: 15 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1500 kg, Ident-Nr.0039427 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Polyurethanrolle, Gussrad Polyurethan |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,72* | € 225,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,18* | € 226,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|