| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0040071 Herst.-Nr.: 40071 EAN/GTIN: 4042974254993 |
| |
|
| | |
| Bockrolle mit Vollgummirad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 114 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 38 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 77 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus geruchsneutralem Standard-Vollgummi, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontaktverfärbung des Bodens stattfinden, Standard Stahlblech Bockgehäuse, verzinkt, Ident-Nr.0040071 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, Gummirolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,38* | € 15,96* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|