Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATERIALAUFLAGESTÄNDER, TO-MAS-150kg-1230-KRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATERIALAUFLAGESTÄNDER, TO-MAS-150kg-1230-KRV
MATERIALAUFLAGESTÄNDER, TO-MAS-150kg-1230-KRV
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0046356
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     46356
EAN/GTIN:
     4042974320568
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
material auflageständer
Materialstütze mit V-Gabel für Rundmaterial von Ø 5 - 120 mm, - stufenlos höhenverstellbar von wahlweise ca. 750 - 1.230 mm bis Unterkante Rundmaterial, - max. Flächenbelastung 150 kg, 2 Stück Kugelrollen aus Stahl ermöglichen eine Radial- und Längsverschiebung des Materials von Ø 5 - 120 mm, Bodenplatte aus Stahl 350 x 350 x 10 mm in RAL 5015 himmelblau pulverbeschichtet, mit Bodenausgleichsschrauben für einen sicheren Stand, Gewicht ca. 15 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Materialauflageständer, Rollbock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 275,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,30*
€ 276,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.