| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0046903 Herst.-Nr.: 46903 EAN/GTIN: 4042974326195 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Vollgummi Rad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Gesamtbauhöhe: 99 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Radbreite: 25 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen Farbe: schwarz, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 127 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 ° C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 ° C, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Oberflächenbeschichtung: verzinkt, Rückenloch-Ø: 12 mm, Gehäusematerial RR: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle Feststeller, Vollgummirolle, Schwenkrolle Gummi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 12,15* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,99* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|