Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-BL-PZAV-050-K-1-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14978-0050845
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     50845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Mini-Schwerlast-Lenkrolle mit Rückenloch, Gehäuse verzinkt, Polyurethanrad auf Aluminiumvollkern mit Kugellager, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 40 mm, Rückenloch-Ø: 10 mm, Ausladung: 24,5 mm, Bauhöhe: 71 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, lenkrollen 50 mm, LENKROLLE,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
25
1
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 35,61*
1 Tag
25
3
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 37,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.