| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-02440038 Herst.-Nr.: 02440038 EAN/GTIN: 4018754004454 |
| |
|
| | |
| · SAE AS 954-E · HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58 g | L (mm): | 53,5 mm | Schlüsselweite [Zoll]: | 11/16 " | t2: | 18,5 mm | Vierkantantrieb: | 10 mm (3/8") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,37* | € 37,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,08* | € 37,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,00* | € 38,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,35* | € 38,36* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,62* | € 40,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|