| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-08161115 Herst.-Nr.: 08161115 EAN/GTIN: 4018754255740 |
| |
|
| | |
| · für Innen TORX -Schrauben · speziell für professionelle Akkuschlagschrauber entwickelt · höhere Standzeiten durch individuelle Torsionsform, besonders elastisches Material und spezielle Vergütung · kontrollierte Handhabung der Maschine in Schraubennähe durch besonders kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Gr.: | T 15 | Nr.: | 1441 TN 15 | Gewicht: | 4 g | L (mm): | 38 mm | Außensechskant (zoll): | 1/4 | Sechskantantrieb außen: | E 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), steckschlüsseleinsatz torx (innen) t15, stecknuss innen-torx, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, Torsion-Bit-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 4,06* | € 5,86* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,94* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|