Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit-Feinzahnknarre L.117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Pictogramm
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-11132020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11132020
EAN/GTIN:
     4018754282944
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
· umschaltbar · 80 Zähne · mit Stahlgriff · Innensechskant 1/4\\\" · DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 für Bits-Schraubendrehereinsätze 1/4\\\" · Innensechskant mit Ringdruckfeder · Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen | auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173) · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
80
Gewicht:
85 g
L (mm):
117 mm
Innensechskant:
D 6,3
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 57,45*
Lager 1498
56
5
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 58,49*
1
€ 4,00*
ab € 46,24*
€ 62,67*
10 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 62,68*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,00*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 292,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.