Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher TORX-Gr.T10 L.17 mm x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-43220010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43220010
EAN/GTIN:
     4018754027545
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
· für Innen TORX-Schrauben · Chrom-Vanadium, verchromt
Weitere Informationen:
Gr.:
T10
Gewicht:
3 g
L2:
51 mm
L1:
17 mm
TORX-Größe:
2,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,04*
Lager 1498
50
10
€ 5,45*
ab € 3,70*
€ 5,06*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,34*
1
€ 9,80*
ab € 3,62*
€ 5,35*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.