| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-71150212 Herst.-Nr.: 71150212 EAN/GTIN: 4018754172955 |
| |
|
| | |
| · zweiarmig mit schwenkbaren Abzugshaken, für große Bereiche, verzinkt · zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse · durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar · zur Innenanwendung werden die Haken geschwenkt und die Spindel umgesteckt · die große Hebelwirkung bewirkt den festen Sitz der Haken am ab- oder auszuziehenden Teil Weitere Informationen: | | Gr.: | 2 | Gewicht: | 6000 g | max. Belastung: | 6,0 t | max. Drehmoment: | 120 Nm | Spanntiefe: | 400 mm | Spannweite: | 50-400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Standardabzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,77* | € 176,28* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,14* | € 176,49* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 144,95* | € 176,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,04* | € 177,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,96* | € 199,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|