| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-96080110 Herst.-Nr.: 96080110 EAN/GTIN: 4018754290789 |
| |
|
| | |
| · Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen.· Inhalt:· 1 Bithalter mit Magnet, · f.Kreuzschlitz PH 3 Bits, Gr. 1 | 2 | 3 für Kreuzschlitzschrauben· f.Kreuzschlitz PZ 3 Bits, Gr. 1 | 2 | 3 für POZIDRIV/SUPADRIV-Schrauben· f.Schlitz 4 Bits, Gr. 0,6 x 3,5 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 5,5 | 1,2 x 6,5 mm | für Schlitzschrauben · f.TORX 4 Bits, Gr. T15 | T20 | T25 | T30 | für Innen TORX-Schrauben · f.TORX m.Bohrung 3 Bits, Gr. T20 | T25 | T30 | für Innen TORX-Schrauben (TORX TAMPER RESISTANT) · f.Innen-6kant-Schrauben 3 Bits, Gr. 4 | 5 | 6 mm | für Innensechskantschrauben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 222 g | Anzahl Werkzeuge: | 21 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,94* | € 38,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 38,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 28,95* | € 38,73* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,60* | € 38,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,19* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,19* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|